Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Datenkabel LWL, ZIPCORD, gelb, LSZH

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Datenkabel LWL, ZIPCORD, gelb, LSZH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8961100000

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS1

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248774654

Sonepar Artikelnummer

120694746

Hersteller Artikelnummer

8961100000

Hersteller Typ

IE-FSMZ2FY0002MST0ST0X

Hersteller Artikel Nr.:

8961100000

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS1

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

Steckverbindertyp Anschluss 2:

ST

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

APC-Ausführung:

Nein

Mantel-Farbe:

gelb

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.032 kg

Datenleitung (konfektioniert) LWL, ZIPCORD, ST IP 20, ST IP 20, LSZH, 9 µm, 2 m. Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode