WEIDMÜLLER - Datenleitung (konfektioniert) Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2526730200
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 20 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118593198
Sonepar Artikelnummer
120690540
Hersteller Artikelnummer
2526730200
Hersteller Typ
IE-C6FS8LG0200A44A40-X
Hersteller Artikel Nr.:
2526730200
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
20 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
Ja
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Pinbelegung:
sonstige
NVP-Wert:
78 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.759 kg


