WEIDMÜLLER - Datenleitung (konfektioniert) Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8815100000
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - 6
Länge - 5 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248514878
Sonepar Artikelnummer
120694448
Hersteller Artikelnummer
8815100000
Hersteller Typ
IE-C6ES8UG0050A46A46-X
Hersteller Artikel Nr.:
8815100000
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6
Länge:
5 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-3-106 Var. 6
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
Ja
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Pinbelegung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.283 kg


