WEIDMÜLLER - Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Polzahl: 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2047310025
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5
Länge - 2.5 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118411263
Sonepar Artikelnummer
120687235
Hersteller Artikelnummer
2047310025
Hersteller Typ
IE-C5DD4UG0025A60A60-E
Hersteller Artikel Nr.:
2047310025
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
2.5 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Pinbelegung:
sonstige
NVP-Wert:
66 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.100 kg


