WEIDMÜLLER - Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Polzahl: 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2458910050
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5
Länge - 5 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118474244
Sonepar Artikelnummer
120689201
Hersteller Artikelnummer
2458910050
Hersteller Typ
IE-C5DS4VG0050A60XXX-E
Hersteller Artikel Nr.:
2458910050
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
5 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Pinbelegung:
sonstige
NVP-Wert:
65 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.326 kg


