WEIDMÜLLER - Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Polzahl: 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2484430006
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5
Länge - 0.6 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118703764
Sonepar Artikelnummer
120689702
Hersteller Artikelnummer
2484430006
Hersteller Typ
IE-C5DS4VG0006MCSMCA-E
Hersteller Artikel Nr.:
2484430006
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
0.6 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Knickschutztülle:
ohne
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Pinbelegung:
sonstige
NVP-Wert:
65 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.071 kg


