WEIDMÜLLER - Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Polzahl: 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2124020010
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 1 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118425567
Sonepar Artikelnummer
120687654
Hersteller Artikelnummer
2124020010
Hersteller Typ
IE-C6EL8UG0010U40XSH-E
Hersteller Artikel Nr.:
2124020010
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Pinbelegung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.067 kg


