Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Datenleitung (konfektioniert) LWL, SC-Duplex IP20, ST IP20, 50µm, 5 m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Datenleitung (konfektioniert) LWL, SC-Duplex IP20, ST IP20, 50µm, 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8896340050

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Länge - 5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118693881

Sonepar Artikelnummer

120694581

Hersteller Artikelnummer

8896340050

Hersteller Typ

IE-FM5Z2VO0005MSD0ST0X

Hersteller Artikel Nr.:

8896340050

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

2

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

APC-Ausführung:

Nein

Mantel-Farbe:

orange

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.084 kg

Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode