WEIDMÜLLER - Datenleitung (konfektioniert) LWL, SC-Duplex IP20, ST IP20, 50µm, 6 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8896340060
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 6 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118693898
Sonepar Artikelnummer
120694582
Hersteller Artikelnummer
8896340060
Hersteller Typ
IE-FM5Z2VO0006MSD0ST0X
Hersteller Artikel Nr.:
8896340060
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
6 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
orange
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.103 kg


