WEIDMÜLLER - Datenleitung (konfektioniert) LWL, ST IP20, SC-Duplex IP20, 50µm, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8896340030
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Länge - 3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118663556
Sonepar Artikelnummer
120694579
Hersteller Artikelnummer
8896340030
Hersteller Typ
IE-FM5Z2VO0003MST0SD0X
Hersteller Artikel Nr.:
8896340030
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
orange
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.065 kg


