WEIDMÜLLER - DC/DC-Wandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1507190000
1. Ausgangsspannung - 96 .. 144 V
Kurzschlussfest - Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118315615
Sonepar Artikelnummer
120675990
Hersteller Artikelnummer
1507190000
Hersteller Typ
DCDC 24V-120V 230W
Hersteller Artikel Nr.:
1507190000
1. Ausgangsspannung:
96 .. 144 V
Kurzschlussfest:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.270 kg


