WEIDMÜLLER - DC-Puffer-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2786240000
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 55 mm
Höhe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4064675063469
Sonepar Artikelnummer
121205690
Hersteller Artikelnummer
2786240000
Hersteller Typ
PRO DC BUFFER 24V 20A
Hersteller Artikel Nr.:
2786240000
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.043 kg
Puffermodul (USV). Wartungsfreie USV auf Kondensatorbasis. Parallelschaltung zur Erhöhung des Ausgangstromes oder Erhöhung der Stützzeit. Statusmeldung durch LED und Relaiskontakt.


