WEIDMÜLLER - Deckelschraube, MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9535640000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 7 mm
Höhe - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248009428
Sonepar Artikelnummer
120695712
Hersteller Artikelnummer
9535640000
Hersteller Typ
SC MPC
Hersteller Artikel Nr.:
9535640000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
7 mm
Höhe:
12.5 mm
Tiefe:
12.5 mm
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.001 kg


