WEIDMÜLLER - Dichtrahmen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2583490000
Ausführung - sonstige
Breite - 81 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 19.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118616835
Sonepar Artikelnummer
120691762
Hersteller Artikelnummer
2583490000
Hersteller Typ
CABTITE FR 4-1 BK
Hersteller Artikel Nr.:
2583490000
Ausführung:
sonstige
Breite:
81 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
19.6 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.056 kg
Dichtrahmen (Kabeleinführungssystem), Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, 81 x 70 x 19.6 mm, -40 °C…120 °C, I. Teilbare Kabeleinführung für Leitungen mit Stecker.


