WEIDMÜLLER - Dichtrahmen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2583800000
Ausführung - sonstige
Breite - 153 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 19.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118616682
Sonepar Artikelnummer
120691793
Hersteller Artikelnummer
2583800000
Hersteller Typ
CABTITE FR 24/10 BK
Hersteller Artikel Nr.:
2583800000
Ausführung:
sonstige
Breite:
153 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
19.6 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.061 kg


