WEIDMÜLLER - Dichtrahmen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2584240000
Ausführung - sonstige
Breite - 105 mm
Höhe - 68.8 mm
Tiefe - 11.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118616231
Sonepar Artikelnummer
120691827
Hersteller Artikelnummer
2584240000
Hersteller Typ
CABTITE FRL 10/6 BK
Hersteller Artikel Nr.:
2584240000
Ausführung:
sonstige
Breite:
105 mm
Höhe:
68.8 mm
Tiefe:
11.3 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.028 kg


