WEIDMÜLLER - Dichtrahmen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2584320000
Ausführung - sonstige
Breite - 44 mm
Höhe - 5 mm
Tiefe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118616071
Sonepar Artikelnummer
120691832
Hersteller Artikelnummer
2584320000
Hersteller Typ
CABTITE GI I BK
Hersteller Artikel Nr.:
2584320000
Ausführung:
sonstige
Breite:
44 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
17.5 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.003 kg
Dichtrahmen (Kabeleinführungssystem), Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, 44 x 5 x 17.5 mm, -40 °C…120 °C, IP. Teilbare Kabeleinführung für Leitungen mit Stecker.


