Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Dichtstopfen, M 25, 10 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Dichtstopfen, M 25, 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2066740000

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 25 mm

  • Für Wandstärke - 9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118415360

Sonepar Artikelnummer

120687486

Hersteller Artikelnummer

2066740000

Hersteller Typ

VP M25 EX SI 7J

Hersteller Artikel Nr.:

2066740000

Nenndurchmesser:

25 mm

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

25 mm

Für Wandstärke:

9 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Ex-Verschlussstopfen (Kunststoff), M 25, 10 mm, Polyamid 6, Silikon. Der Verschlusstopfen aus Kunststoff dient zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen, zur Sicherstellung der IP-Schutzart.