Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Dichtstopfen, M 40, 8 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Dichtstopfen, M 40, 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1777770000

  • Nenndurchmesser - 44 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 40 mm

  • Für Wandstärke - 7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248158041

Sonepar Artikelnummer

120679654

Hersteller Artikelnummer

1777770000

Hersteller Typ

VP M40-MS65

Hersteller Artikel Nr.:

1777770000

Nenndurchmesser:

44 mm

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

40 mm

Für Wandstärke:

7 mm

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.034 kg

Verschlussstopfen (Metall), M 40, 8 mm. Verschlusstopfen aus Metall zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.