Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Dichtstopfen, M 50, 14 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Dichtstopfen, M 50, 14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1776960000

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 50 mm

  • Für Wandstärke - 13 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248156405

Sonepar Artikelnummer

120679649

Hersteller Artikelnummer

1776960000

Hersteller Typ

VP M50 K54

Hersteller Artikel Nr.:

1776960000

Nenndurchmesser:

50 mm

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

50 mm

Für Wandstärke:

13 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.013 kg

Verschlussstopfen (Kunststoff), M 50, 14 mm. Verschlusstopfen aus Kunststoff zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.