Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Dichtstopfen, PG 48, 12 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Dichtstopfen, PG 48, 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1719260000

  • Nenndurchmesser - 59.3 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 59.3 mm

  • Für Wandstärke - 11 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190352516

Sonepar Artikelnummer

120678709

Hersteller Artikelnummer

1719260000

Hersteller Typ

VP 48-K54

Hersteller Artikel Nr.:

1719260000

Nenndurchmesser:

59.3 mm

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

59.3 mm

Für Wandstärke:

11 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenngröße PG:

48

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.022 kg

Verschlussstopfen (Kunststoff), PG 48, 12 mm. Verschlusstopfen aus Kunststoff zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.