Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Dichtstopfen, PG 7, 6 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Dichtstopfen, PG 7, 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1719250000

  • Nenndurchmesser - 12.5 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Dichtbereich - 12.5 mm

  • Für Wandstärke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190352509

Sonepar Artikelnummer

120678708

Hersteller Artikelnummer

1719250000

Hersteller Typ

VP 7-K54

Hersteller Artikel Nr.:

1719250000

Nenndurchmesser:

12.5 mm

Ausführung:

geschlossen

Dichtbereich:

12.5 mm

Für Wandstärke:

5 mm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenngröße PG:

7

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Verschlussstopfen (Kunststoff), PG 7, 6 mm. Verschlusstopfen aus Kunststoff zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart.