WEIDMÜLLER - Dichtung, Baugröße: 1, Silikon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1987460000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118379259
Sonepar Artikelnummer
120686244
Hersteller Artikelnummer
1987460000
Hersteller Typ
HDC DG 04A IP68
Hersteller Artikel Nr.:
1987460000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg
O-Ring-Dichtung (Industriesteckverbinder), Baugröße: 1, Silikon. Dichtung für Industriesteckverbinder gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser.


