WEIDMÜLLER - Dichtungseinsatz, IP30, mit zugehörigem Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1967600000
Ausführung - sonstige
Breite - 35 mm
Höhe - 23.51 mm
Tiefe - 3.15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248688746
Sonepar Artikelnummer
120685660
Hersteller Artikelnummer
1967600000
Hersteller Typ
DGSB IP30 D0 PT6
Hersteller Artikel Nr.:
1967600000
Ausführung:
sonstige
Breite:
35 mm
Höhe:
23.51 mm
Tiefe:
3.15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


