WEIDMÜLLER - Dichtungseinsatz, IP54, in Verbindung mit RKDG D17 PT6, mit zugehörigem Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2443760000
Ausführung - sonstige
Breite - 19 mm
Höhe - 19 mm
Tiefe - 15.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118457643
Sonepar Artikelnummer
120688747
Hersteller Artikelnummer
2443760000
Hersteller Typ
RKDGE D4X4 PT6
Hersteller Artikel Nr.:
2443760000
Ausführung:
sonstige
Breite:
19 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
15.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
1001
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.003 kg


