WEIDMÜLLER - Dichtungseinsatz, IP65, mit zugehörigem Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1532210000
Ausführung - sonstige
Breite - 58 mm
Höhe - 39 mm
Tiefe - 60.11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118337600
Sonepar Artikelnummer
120676454
Hersteller Artikelnummer
1532210000
Hersteller Typ
BG ARGH HQP ALU PT6 CS
Hersteller Artikel Nr.:
1532210000
Ausführung:
sonstige
Breite:
58 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
60.11 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg


