WEIDMÜLLER - Dichtungseinsatz, IP65, mit zugehörigem Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2545540000
Ausführung - sonstige
Breite - 46.7 mm
Höhe - 33.8 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118555523
Sonepar Artikelnummer
120691056
Hersteller Artikelnummer
2545540000
Hersteller Typ
DG M16 PT6
Hersteller Artikel Nr.:
2545540000
Ausführung:
sonstige
Breite:
46.7 mm
Höhe:
33.8 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.023 kg


