WEIDMÜLLER - Dichtungseinsatz, IP65, mit zugehörigem Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2545550000
Ausführung - sonstige
Breite - 46.7 mm
Höhe - 33.8 mm
Tiefe - 19.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118555530
Sonepar Artikelnummer
120691057
Hersteller Artikelnummer
2545550000
Hersteller Typ
DG M20 PT6
Hersteller Artikel Nr.:
2545550000
Ausführung:
sonstige
Breite:
46.7 mm
Höhe:
33.8 mm
Tiefe:
19.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.021 kg


