WEIDMÜLLER - Dichtungseinsatz, IP65 mit zugehörigem Gehäuse, IP65, mit zugehörigem Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4323210000
Ausführung - sonstige
Breite - 46.7 mm
Höhe - 33.8 mm
Tiefe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248641215
Sonepar Artikelnummer
120294465
Hersteller Artikelnummer
4323210000
Hersteller Typ
RKDG D11 PT6
Hersteller Artikel Nr.:
4323210000
Ausführung:
sonstige
Breite:
46.7 mm
Höhe:
33.8 mm
Tiefe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.025 kg


