WEIDMÜLLER - Dichtungsring (Kabelverschraubung), M 20, Nylon 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0930730002
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 29.4 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248849802
Sonepar Artikelnummer
120663312
Hersteller Artikelnummer
0930730002
Hersteller Typ
KSWN M20
Hersteller Artikel Nr.:
0930730002
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
29.4 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


