WEIDMÜLLER - Dichtungsring (Kabelverschraubung), M 50, Nylon 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0900660000
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 65 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248850105
Sonepar Artikelnummer
120663250
Hersteller Artikelnummer
0900660000
Hersteller Typ
KSWN M50
Hersteller Artikel Nr.:
0900660000
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
65 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


