WEIDMÜLLER - Dichtungsring, M 12, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1777920000
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 16 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248158188
Sonepar Artikelnummer
120679657
Hersteller Artikelnummer
1777920000
Hersteller Typ
GWDR M12-PO
Hersteller Artikel Nr.:
1777920000
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


