WEIDMÜLLER - Dichtungsring, M 16, Neopren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1736230000
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 22 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190956028
Sonepar Artikelnummer
120292840
Hersteller Artikelnummer
1736230000
Hersteller Typ
GWDR M16-NP
Hersteller Artikel Nr.:
1736230000
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
22 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Stärke:
1.2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


