WEIDMÜLLER - Dichtungsring, M 20, Neopren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1736240000
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 24 mm
Innendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190956035
Sonepar Artikelnummer
120292841
Hersteller Artikelnummer
1736240000
Hersteller Typ
GWDR M20-NP
Hersteller Artikel Nr.:
1736240000
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Stärke:
1.2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


