WEIDMÜLLER - Dichtungsring, M 25, Neopren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1736250000
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 30 mm
Innendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190956042
Sonepar Artikelnummer
120292842
Hersteller Artikelnummer
1736250000
Hersteller Typ
GWDR M25-NP
Hersteller Artikel Nr.:
1736250000
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


