WEIDMÜLLER - Dichtungsring, M 32, Neopren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1736260000
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 42 mm
Innendurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190956059
Sonepar Artikelnummer
120292843
Hersteller Artikelnummer
1736260000
Hersteller Typ
GWDR M32-NP
Hersteller Artikel Nr.:
1736260000
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
42 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


