WEIDMÜLLER - Dichtungsring, M 32, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1777960000
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 36 mm
Innendurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248158225
Sonepar Artikelnummer
120679661
Hersteller Artikelnummer
1777960000
Hersteller Typ
GWDR M32-PO
Hersteller Artikel Nr.:
1777960000
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


