WEIDMÜLLER - Dichtungsring, M 63, Neopren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1736290000
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 77 mm
Innendurchmesser - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190956080
Sonepar Artikelnummer
120678991
Hersteller Artikelnummer
1736290000
Hersteller Typ
GWDR M63-NP
Hersteller Artikel Nr.:
1736290000
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
77 mm
Innendurchmesser:
63 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.005 kg


