WEIDMÜLLER - Dichtungsring, PG 11, Neopren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1719560000
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 24 mm
Innendurchmesser - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190352820
Sonepar Artikelnummer
120678726
Hersteller Artikelnummer
1719560000
Hersteller Typ
GWDR PG11-NP
Hersteller Artikel Nr.:
1719560000
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Stärke:
1.2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


