WEIDMÜLLER - Dichtungsring, PG 13,5, Neopren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1719570000
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 19.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190352837
Sonepar Artikelnummer
120678727
Hersteller Artikelnummer
1719570000
Hersteller Typ
GWDR PG13,5-NP
Hersteller Artikel Nr.:
1719570000
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
19.5 mm
Stärke:
1.2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


