WEIDMÜLLER - Dichtungsring, PG 16, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1719480000
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190352745
Sonepar Artikelnummer
120678719
Hersteller Artikelnummer
1719480000
Hersteller Typ
GWDR PG16-PO
Hersteller Artikel Nr.:
1719480000
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
22.5 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


