WEIDMÜLLER - Dichtungsring, PG 21, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1719490000
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 33.5 mm
Innendurchmesser - 28.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190352752
Sonepar Artikelnummer
120678720
Hersteller Artikelnummer
1719490000
Hersteller Typ
GWDR PG21-PO
Hersteller Artikel Nr.:
1719490000
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
33.5 mm
Innendurchmesser:
28.3 mm
Stärke:
3 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


