WEIDMÜLLER - Dichtungsring, PG 29, Neopren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1719600000
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 45 mm
Innendurchmesser - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190352868
Sonepar Artikelnummer
120678730
Hersteller Artikelnummer
1719600000
Hersteller Typ
GWDR PG29-NP
Hersteller Artikel Nr.:
1719600000
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
37 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


