WEIDMÜLLER - Dichtungsring, PG 29, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1719500000
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 43.5 mm
Innendurchmesser - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190352769
Sonepar Artikelnummer
120678721
Hersteller Artikelnummer
1719500000
Hersteller Typ
GWDR PG29-PO
Hersteller Artikel Nr.:
1719500000
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
43.5 mm
Innendurchmesser:
37 mm
Stärke:
3 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


