WEIDMÜLLER - Dichtungsring, PG 36, Neopren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1719610000
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 60 mm
Innendurchmesser - 47 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190352875
Sonepar Artikelnummer
120678731
Hersteller Artikelnummer
1719610000
Hersteller Typ
GWDR PG36-NP
Hersteller Artikel Nr.:
1719610000
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
60 mm
Innendurchmesser:
47 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


