WEIDMÜLLER - Dichtungsring, PG 36, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1719510000
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 55 mm
Innendurchmesser - 47 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190352776
Sonepar Artikelnummer
120678722
Hersteller Artikelnummer
1719510000
Hersteller Typ
GWDR PG36-PO
Hersteller Artikel Nr.:
1719510000
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
55 mm
Innendurchmesser:
47 mm
Stärke:
3 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


