WEIDMÜLLER - Dichtungsring, PG 42, Neopren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1719620000
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 65 mm
Innendurchmesser - 54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190352882
Sonepar Artikelnummer
120678732
Hersteller Artikelnummer
1719620000
Hersteller Typ
GWDR PG42-NP
Hersteller Artikel Nr.:
1719620000
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
65 mm
Innendurchmesser:
54 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


