WEIDMÜLLER - Dichtungsring, PG 48, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1719530000
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 69 mm
Innendurchmesser - 59.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190352790
Sonepar Artikelnummer
120292731
Hersteller Artikelnummer
1719530000
Hersteller Typ
GWDR PG48-PO
Hersteller Artikel Nr.:
1719530000
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
69 mm
Innendurchmesser:
59.3 mm
Stärke:
3 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


