WEIDMÜLLER - Dichtungsring, PG 7, Neopren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1719540000
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 17 mm
Innendurchmesser - 11.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190352806
Sonepar Artikelnummer
120678724
Hersteller Artikelnummer
1719540000
Hersteller Typ
GWDR PG7-NP
Hersteller Artikel Nr.:
1719540000
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
11.6 mm
Stärke:
1.2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


