WEIDMÜLLER - Dichtungsring, PG 7, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1719440000
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 16.5 mm
Innendurchmesser - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190352691
Sonepar Artikelnummer
120678716
Hersteller Artikelnummer
1719440000
Hersteller Typ
GWDR PG7-PO
Hersteller Artikel Nr.:
1719440000
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
16.5 mm
Innendurchmesser:
12.5 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


